Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gewebeplane 6 x 10 m, blau, 250 g/m², UV-stabil für 3 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gewebeplane 6 x 10 m, blau, 250 g/m², UV-stabil für 3 Jahre
PE-Gewebeplane 6 x 10 m, blau, 250 g/m², UV-stabil für 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM17236102
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     17236102
EAN/GTIN:
     4063963073623
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
Diese Gewebeplane hat einen hervorragende Lebensdauer. Bei einer UV-Beständigkeit von ca. 3-4 Jahren können Sie getrost ihr Objekt nachhaltig abdecken. Die Bändchengewebeplane ist ringsum im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen bestückt.
Weitere Informationen:
Artikel:
PE-Gewebeplane
Material:
HDPE-Bändchengewebe
Beschichtung:
LDPE
Farbe:
blau
Grammatur:
250 Grammatur
UV-stabil:
3 UV-stabil
Randverstärkung:
ja Ösen
Abmessung:
6 x 10 m
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Plane, Abdeckplane, Abdeck-Plane, Allzweckplane, Allzweck-Plane, Plane, Planen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,85*
€ 133,18*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 142,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.