Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gewebeplane 6 x 8 m, blau, 250 g/m², UV-stabil für 3 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gewebeplane 6 x 8 m, blau, 250 g/m², UV-stabil für 3 Jahre
PE-Gewebeplane 6 x 8 m, blau, 250 g/m², UV-stabil für 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM17236082
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     17236082
EAN/GTIN:
     4063963073616
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 6m x 8m
gewebeplane
gewebeplane 250 g
Diese Gewebeplane hat einen hervorragende Lebensdauer. Bei einer UV-Beständigkeit von ca. 3-4 Jahren können Sie getrost ihr Objekt nachhaltig abdecken. Die Bändchengewebeplane ist ringsum im Abstand von 100 cm mit nicht rostenden Aluminium-Ösen bestückt.
Weitere Informationen:
Artikel:
PE-Gewebeplane
Material:
HDPE-Bändchengewebe
Beschichtung:
LDPE
Farbe:
blau
Grammatur:
250 Grammatur
UV-stabil:
3 UV-stabil
Randverstärkung:
ja Ösen
Abmessung:
6 x 8 m
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Plane, Abdeckplane, Abdeck-Plane, Allzweckplane, Allzweck-Plane, Plane, Planen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,67*
€ 111,51*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 121,40*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.