Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit vier-Rad-Achsschenkellenkung, Gewicht: 370kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-4054
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-4054
EAN/GTIN:
     4035694012318
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger
Industrieanhänger mit 4-Rad-Achsschenkellenkung, Ladefläche: 3.000 x 1.500 mm (B/T)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
2000 kg
Gewicht:
370 kg
Außenbreite:
3310 mm
Außentiefe:
1500 mm
Außenhöhe:
540 mm
Ladefläche Breite:
3000 mm
Ladefläche Tiefe:
1500 mm
Farbton 1:
RAL 2004 Reinorange
Weitere Suchbegriffe: Gepäckkarre, Industrie-anhänger, Handpritschenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.096,95*
€ 4.633,99*
Lager 42XH2
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.105,17*
€ 4.642,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.642,08*
€ 5.524,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.482,08*
€ 5.333,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.289,31*
€ 5.104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.179,28*
€ 4.973,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.145,18*
€ 4.932,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4.111,24*
€ 4.892,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.105,17*
€ 4.885,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.