| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF5845545 Herst.-Nr.: 5845545 EAN/GTIN: 4066208456984 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad T14 Gen 3. Es schützt optimal vor Kratzer und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Entspiegelungsfolie Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz). Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 20S00005GE 20S00012GE 21AH00HFGE Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 | Gerätemarke: | Lenovo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,86* | € 40,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,15* | € 54,27* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,60* | € 64,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 29,60* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|