| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2942977 Herst.-Nr.: 2942977 EAN/GTIN: 4066208099549 |
| |
|
| | |
| upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Dell Latitude 7320 Detachable reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen. Matt und entspiegelnd Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display. Starker Kratzschutz Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Latitude 7320 Detachable. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Dell Latitude 7320 Detachable Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Dell Latitude 7320 Detachable | Gerätemarke: | Dell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,99* | ab € 16,34* | € 27,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,90* | € 32,95* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,22* | € 43,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 15,22* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|