| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF247081 Herst.-Nr.: 247081 EAN/GTIN: 4066208631220 |
| |
|
| | |
| 3M Blickschutzfilter Standard schützt die Daten auf Ihrem Gigabyte AORUS 17 2023, wenn Sie in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten arbeiten. Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden. Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur. Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen! Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Gigabyte AORUS 17 2023 | Gerätemarke: | Gigabyte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, bildschirmfilter 3m, 3m bildschirmfilter, Displayfolien, Handyfolie, Sichtschutzfolie, Schutzfolie, Displayschutzfolien, Anti-Spy, Sichtschutzfilter, Display folie, transparent, Privacy Screen |
| | |
| |