Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Blickschutzfilter Standard für Lenovo ThinkPad T14 Gen 2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF240902
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     240902
EAN/GTIN:
     4062481830022
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter

3M Blickschutzfilter Standard schützt die Daten auf Ihrem Lenovo ThinkPad T14 Gen 2, wenn Sie in der Öffentlichkeit an persönlichen Dokumenten arbeiten.

Ein Blickschutzfilter ist ein komplexes Stück Kunststoff basierend auf der Mikrolamellen-Technologie von 3M. Dabei werden feinste schwarze, nicht reflektierende Lamellen auf 1 Grad genau positioniert, über ein Dutzend pro Millimeter und dann gleichmäßig über die Größe eines Bildschirms verteilt. Nur so kann bei den original Blickschutz Filtern von 3M eine optimale Bildqualität garantiert werden.

Die Umrüstung auf mobile Display-Sicherheit dauert nur wenige Minuten und ist bei fast allen Typen möglich. Bei Geräten mit vertieft liegendem Display wird der Filter mit kleinen Haltelaschen am Displayrahmen befestigt. Alternativ sind im Lieferumfang Klebepunkte enthalten, mit denen der Blickschutzfilter direkt auf das Display montiert werden kann. Der Blickschutzfilter kann während des Transports im Gerät verbleiben und jederzeit ein- und ausgesteckt werden. Dabei schützt er das Display vor Beschädigungen durch die Tastatur.

Blickschutz Effekt bereits ab 30° Grad Winkel von der Mitte aus gesehen!

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2
Gerätemarke:
Lenovo
Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m blickschutzfilter notebook, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter, Displayfolien, Handyfolie, Sichtschutzfolie, Schutzfolie, Displayschutzfolien, Anti-Spy, Sichtschutzfilter, Display folie, transparent, Privacy Screen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 92,78*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 82,87*
€ 125,66*
Lager 42XH2
unbekannt
pro Beutel
Frei Haus
ab € 83,83*
€ 135,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 135,48*
€ 161,22
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 130,26*
€ 155,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 108,63*
€ 129,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 96,15*
€ 114,42
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 93,49*
€ 111,25
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 83,83*
€ 99,76
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 83,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1840902
ab € 11,35*
Ähnlich
Bedifol
2740902
ab € 15,77*
Ähnlich
Bedifol
5340902
ab € 17,12*
Ähnlich
Bedifol
1940902
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
2140902
ab € 18,31*
Ähnlich
Bedifol
2040902
ab € 18,18*
Ähnlich
Bedifol
2940902
ab € 16,34*
Ähnlich
Bedifol
5840902
ab € 23,35*
Ähnlich
Bedifol
5540902
ab € 21,33*
Ähnlich
Bedifol
2840902
ab € 17,60*
Ähnlich
Bedifol
3540902
ab € 25,74*
Ähnlich
Bedifol
3640902
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.