| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF1947646 Herst.-Nr.: 1947646 EAN/GTIN: 4066208675248 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neue entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition (Display+Rückseite) Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Enterprise Edition | Gerätemarke: | Samsung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| |