| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MBG 1210 SASC Herst.-Nr.: MBG 1210 SASC EAN/GTIN: 4063963098701 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Big Boxen mit Verschließsystem SA/SC, Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H 120 x 100 x 114 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H: | 120 x 100 x 114 cm | Innenmaße: | 111 x 91 x 82 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen 4 Füße 2 Feststellscharniere SA, 2 Vorhängeschlösser mit Ösenschraube SC mit Deckel | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Gewicht: | 42 kg | Volumen: | 900 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großbehälter füße, groß behälter, großbehälter 900l, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |