Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltboxen mit Deckel, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-FBD 64/32
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     FBD 64/32
EAN/GTIN:
     4063963098053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Beschreibung: Faltboxen mit Deckel, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 32 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rahmen und Boden: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 Stirn- und Seitenwand, Deckel: Silbergrau ähnlich RAL 7001 Betätigungsbügel: Verkehrsrot ähnlich RAL 3020
Außenmaße L x B x H:
60 x 40 x 32 cm
Innenmaße:
56,7 x 36,7 x 30 cm
Stapelhöhe:
31,2 cm
Höhe gefaltet:
8 cm
Stapelhöhe gefaltet:
7,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, auer packaging faltbox, falt box, faltbox grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 60,84*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,21*
€ 70,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 140 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.