| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-CP S 4422 B2-2002 Herst.-Nr.: CP S 4422 B2-2002 EAN/GTIN: 4063963111110 |
| | |
|
| | |
| Schutzkoffer Pro Trolley. Außenmaße L x B x H; 45 x 40 x 22,3 cm. Innenmaße L x B x H: 34,8 x 34,8 x 17,4 cm. Ausführung: mit 4 Rollen und Teleskopgriff. Tiefe Deckel+Boden: 8,4 + 9 cm. Stapelhöhe: 22 cm. Gewicht: 4,91 kg. Volumen: 22 Liter. Schloss: mit 2 gleichschließenden Schlössern. Anzahl Griffe: 1 Griff. Griff Ausführung: 1 Griff auf der Stirnseite. Bestückung: Fächereinsatz (Büroeinsatz Band grau). Material: PP. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 45 x 40 x 22,3 cm | Innenmaße L x B x H: | 34,8 x 34,8 x 17,4 cm | Ausführung: | mit 4 Rollen und Teleskopgriff | Tiefe Deckel+Boden: | 8,4 + 9 cm | Stapelhöhe: | 22 cm | Gewicht: | 4,91 kg | Volumen: | 22 Liter | Schloss: | mit 2 gleichschließenden Schlössern | Anzahl Griffe: | 1 Griff | Griff Ausführung: | 1 Griff auf der Stirnseite | Bestückung: | Fächereinsatz (Büroeinsatz Band grau) | Material: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolly, trolley grau, rollenkoffer, trolley 5,1kg, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Eurobehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer |
| | |
| |