| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-CP 5422 B2-7016 Herst.-Nr.: CP 5422 B2-7016 EAN/GTIN: 4063963111349 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Schutzkoffer Pro Trolley, Außenmaße L x B x H 55 x 40 x 22,3 cm Weitere Informationen: | | Griff Ausführung: | 1 Griff auf der Längsseite, 1 Griff auf der Stirnseite | Bestückung: | Laptopeinsatz 15? mit Deckeltafel Band grau | Material: | PP | Farbe: | Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 | Außenmaße L x B x H: | 55 x 40 x 22,3 cm | Innenmaße: | 45,1 x 32,7 x 17,4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolly, trolley grau, rollenkoffer, auer packaging schutzkoffer, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |