Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schutzkoffer Pro Trolley, Außenmaße L x B x H: 45 x 40 x 22,3 cm, Tiefe Deckel+Boden; 8,4 + 9 cm, Bestückung: Laptopeinsatz 13?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-CP 4422 B3-2002
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     CP 4422 B3-2002
EAN/GTIN:
     4063963110960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Schutzkoffer Pro Trolley. Außenmaße L x B x H; 45 x 40 x 22,3 cm. Innenmaße L x B x H: 34,8 x 34,8 x 17,4 cm. Ausführung: mit 4 Rollen und Teleskopgriff. Tiefe Deckel+Boden: 8,4 + 9 cm. Stapelhöhe: 22 cm. Gewicht: 5,22 kg. Volumen: 22 Liter. Schloss: ohne Schloss. Anzahl Griffe: 1 Griff. Griff Ausführung: 1 Griff auf der Stirnseite. Bestückung: Laptopeinsatz 13? mit Deckeltafel Band grau. Material: PP.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
45 x 40 x 22,3 cm
Innenmaße L x B x H:
34,8 x 34,8 x 17,4 cm
Ausführung:
mit 4 Rollen und Teleskopgriff
Tiefe Deckel+Boden:
8,4 + 9 cm
Stapelhöhe:
22 cm
Gewicht:
5,22 kg
Volumen:
22 Liter
Schloss:
ohne Schloss
Anzahl Griffe:
1 Griff
Griff Ausführung:
1 Griff auf der Stirnseite
Bestückung:
Laptopeinsatz 13? mit Deckeltafel Band grau
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Trolly, trolley grau, rollenkoffer, trolley 5,1kg, Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen, Stapelboxen, Lagerkisten, Lagercontainer, Lagerboxen, Lagerkästen, Lagerkörbe, Palettenboxen, Transportbehälter, Eurobehälter, Stapelbare Kisten, Werkstatt-Lagerbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Kleinteilebehälter, Werkstatt-Ordnungssysteme, Werkstatt-Organisationssysteme, Werkstatt-Aufbewahrungslösungen, Koffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 389,37*
€ 487,46*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,06*
€ 496,59*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 428,00*
€ 509,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,06*
€ 462,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.