Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Boxen mit Verschließsystem SA/SV, Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H 120 x 100 x 83 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-BBG 1210K SASV
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     BBG 1210K SASV
EAN/GTIN:
     4063963098541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Beschreibung: Big Boxen mit Verschließsystem SA/SV, Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H 120 x 100 x 83 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H:
120 x 100 x 83 cm
Innenmaße:
111 x 91 x 61 cm
Ausführung:
Boden und Seiten geschlossen mit Deckel 3 Kufen 2 Feststellscharniere SA 1 Spannverschluss SV 1 Vorhängeschloss Burg-Wächter
Material:
1 A Neumaterial HD-PE
Volumen:
670 Liter
Gewicht:
51,18 kg
Weitere Suchbegriffe: großbehälter kufen, groß behälter, großbehälter 670l, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 402,88*
€ 655,60*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,63*
€ 664,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,69*
€ 790,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,10*
€ 582,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 426,60*
€ 507,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,63*
€ 479,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.