| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-BBG 1208R SASV Herst.-Nr.: BBG 1208R SASV EAN/GTIN: 4063963098527 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Big Boxen mit Verschließsystem SA/SV, Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H 120 x 80 x 96 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H: | 120 x 80 x 96 cm | Innenmaße: | 111 x 71 x 61 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen mit Deckel 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert 2 Feststellscharniere SA 1 Spannverschluss SV 1 Vorhängeschloss Burg-Wächter | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Volumen: | 535 Liter | Gewicht: | 42,47 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß-behälter rollen, groß behälter, großbehälter 535 liter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |