| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-BBG 1208 SA Herst.-Nr.: BBG 1208 SA EAN/GTIN: 4063963099173 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Big Boxen mit Scharnierdeckel, Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H 120 x 80 x 93 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße (ohne Verschließsystem) L x B x H: | 120 x 80 x 93 cm | Innenmaße: | 111 x 71 x 61 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen 4 Füße 2 Feststellscharniere SA mit Deckel | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Gewicht: | 38,66 kg | Volumen: | 535 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |