Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband 865 braun 50 mm x 66 m leise abrollend Naturkautschuk-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
865 braun
865 braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-865braun50
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm

Technische Daten: Festigkeit in Längsrichtung: ca. 75 N/25mm Klebkraft auf Stahl: ca. 6,0 N/25mm Bruchdehnung: ca. 120 % Temperaturbeständigkeit: bis + 60 °C Dieses Maschinenklebeband wird dort eingesetzt, wo UV- und Alterungs-Stabilität ein wichtiges Thema ist. Der Klebstoff aus Acrylat eignet sich besonders für Langzeitverklebungen. Für eine gute Klebkraft muss dieses Maschinenklebeband sorgsam angedrückt werden. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PVC-Klebeband
Artikel:
865
Farbe:
braun
Kleber:
Naturkautschuk
Geräusch:
leise abrollend Geräusch
Breite:
50 Breite
Länge:
66 m
Folienstärke:
33 my
Kartoninhalt:
36 Rollen
Paletteneinheit:
66 Kartons
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-klebeband braun, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Polypropylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4.290,24*
€ 4.627,03*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.294,23*
€ 4.635,02*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 4.635,02*
€ 5.515,67
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 4.361,36*
€ 5.190,02
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 4.311,95*
€ 5.131,22
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 4.294,23*
€ 5.110,13
pro Palette
1 Palette enthält 2.376 Rollen (ab € 1,80734* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.