| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-73428-00008-00 Herst.-Nr.: 73428-00008-00 EAN/GTIN: 4063565109225 |
| |
|
| | |
| Doppelseitiges Schaumstoffklebeband. Geringe Dickentoleranzen, Konstante Rückstelleigenschaften des Schaumes. Klebmasseneigenschaften: Ausgewogene Anfassklebkraft zur Plattenseite, Guter Halt für montierte Druckplatten, Gute Demontierbarkeit nach dem Druck, Ausreichender Halt des Klebebandes auf der Hülsenoberfläche. Strukturierte PP-Folienabdeckung zur Vermeidung von Lufteinschlüssen bei der Montage (Klebeband und Platte), Montage von 1,14 mm (0,045'') und 1,70 mm (0,067'') dicken Druckplatten auf Stahl- und Aluminiumzylindern sowie PU und Glasfaser Hülsen Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 25 m | Breite: | 620 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |