Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 52017 Steel Master, 25m x 520mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52017-00090-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52017-00090-00
EAN/GTIN:
     4042448271525
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 52017 Steel Master, 25m x 520mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss mit logo: rot
Länge:
25 m
Breite:
520 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 445,21*
€ 605,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,85*
€ 608,66*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,33*
€ 613,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 613,88*
€ 730,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 591,99*
€ 704,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 563,66*
€ 670,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 517,89*
€ 616,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 487,35*
€ 579,95
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 465,52*
€ 553,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 445,33*
€ 529,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,8132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.