| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-51966-60005-20 Herst.-Nr.: 51966-60005-20 EAN/GTIN: 4063565175848 |
| |
|
| | |
| tesa® 51966 ist ein transparentes doppelseitiges industrielles Klebeband mit einem 90%igem Post-Consumer-Recycling (PCR) PET-Folienträger und einer stark klebenden Acrylatklebmasse. Das doppelseitige Klebeband ist insbesondere für Konverter und Klebebandspezialisten entwickelt worden und kann zahlreichen Umwelteinflüssen wie Luftfeuchtigkeit, UV-Einstrahlung und Temperaturen bis zu 130°C für eine begrenzte Zeit standhalten. Die Acrylatklebmasse sorgt für eine exzellente Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen, eine starke Sofortklebkraft und gute Reißkraft. tesa® 51966 beinhalt durchschnittlich 8% PCR Material, bestehend aus 90% PCR-recyceltem PET Träger. Liner und Klebebandkern werden als Verpackungsmaterial angesehen und sind von der Berechnung recycelter Inhalte ausgenommen. Hierbei handelt es sich um Angaben, die von der UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 für recycelte Inhalte validiert worden sind. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 1372 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |