Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 1000m x 60mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-00583-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00583-00
EAN/GTIN:
     4042448436559
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
tesafilm 7133, 1000m x 60mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1000 m
Breite:
60 mm
Menge pro VE:
20
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 398,55*
€ 508,37*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 398,66*
€ 510,03*
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 472,05*
€ 511,23*
5
€ 4,60*
ab € 376,42*
€ 515,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 510,03*
€ 606,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 499,40*
€ 594,29
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 479,13*
€ 570,16
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 444,51*
€ 528,97
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 419,25*
€ 498,91
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 400,94*
€ 477,12
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 398,66*
€ 474,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,39866* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 2.550,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.