Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66m x 60mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-00534-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00534-00
EAN/GTIN:
     4042448112323
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafilm 7133, 66m x 60mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
60 mm
Menge pro VE:
960
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
960
Frei Haus
ab € 25,94*
€ 27,06*
11 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 21,90*
€ 28,99*
Lager 42XH2
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 29,27*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,33091* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 878,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.