Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66m x 50mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-00012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800143274
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesafilm 7133, 66m x 50mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 18,08*
€ 23,63*
17 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 21,54*
€ 23,75*
Lager 42XH2
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 23,85*
36
€ 4,60*
ab € 17,14*
€ 23,95*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Rolle
ab 1152 Rollen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 18,13*
€ 21,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,2747* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 858,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.