Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66m x 100mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800143229
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafilm 7133, 66m x 100mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 36,19*
€ 47,82*
18 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 43,28*
€ 48,06*
Lager 42XH2
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 48,27*
18
€ 4,60*
ab € 34,37*
€ 48,47*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 47,05*
€ 55,99
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 44,94*
€ 53,48
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 41,70*
€ 49,62
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,55349* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 868,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.