Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 7133, 66m x 75mm, blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07133-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07133-00001-00
EAN/GTIN:
     4005800143182
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafilm 7133, 66m x 75mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
66 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 27,29*
€ 36,04*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 36,22*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 36,38*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 33,99*
€ 40,45
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 28,26*
€ 33,63
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,4144* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 873,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.