Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, schwarz-matt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06930-00516-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00516-03
EAN/GTIN:
     4042448850645
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, schwarz-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-matt
Länge:
300 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie schwarz, klebefolie, tesa klebefolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.560,16*
€ 1.917,79*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,85*
€ 1.925,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.861,96*
€ 1.928,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.925,88*
€ 2.291,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.904,45*
€ 2.266,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.826,05*
€ 2.173,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.719,38*
€ 2.046,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.635,50*
€ 1.946,25
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.563,85*
€ 1.860,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 5,21284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.