Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06930-00515-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00515-03
EAN/GTIN:
     4042448871176
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Klebefolie
tesa 6930 Laserfolie, 300m x 100mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
300 m
Breite:
100 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebefolie, Selbstklebende Folie, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, klebefolie schwarz, klebefolie, tesa klebefolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.563,49*
€ 1.894,79*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,16*
€ 1.902,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.862,22*
€ 1.905,80*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.902,84*
€ 2.264,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.887,16*
€ 2.245,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.809,47*
€ 2.153,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.714,38*
€ 2.040,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.636,86*
€ 1.947,86
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.565,16*
€ 1.862,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 5,2172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.