Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6930 Laserfolie, 200m x 120mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-06930-00082-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06930-00082-06
EAN/GTIN:
     4042448190659
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
tesa 6930 Laserfolie, 200m x 120mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
200 m
Breite:
120 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, laserfolie tesa, farblaserfolie, bedruckbare Folie; Druckerfolie; Farblaserfolie; Klebefolie; Kopierfolie; Laserdruckerfolie; Laserfolie; Printerfolie; Selbstklebefolie; Selbstklebende Folie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 1.357,80*
€ 1.628,50*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 1.358,01*
€ 1.629,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.615,44*
€ 1.687,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1.629,83*
€ 1.939,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.605,99*
€ 1.911,13
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 1.543,38*
€ 1.836,62
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1.480,95*
€ 1.762,33
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 1.358,01*
€ 1.616,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 6,79005* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 9.778,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.