Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961, 50m x 15mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04961-00077-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04961-00077-00
EAN/GTIN:
     4042448816405
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4961, 50m x 15mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, doppelseitiges klebeband weiß 15mm x 50m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 50m, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 21,54*
€ 28,50*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 28,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 28,92*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 29,57*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 34,09*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,46*
€ 33,87
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Rolle
ab 1680 Rollen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4006* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 295,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.