Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671, 25m x 1540mm, fluoresz.-orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-50129-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-50129-00
EAN/GTIN:
     4042448257147
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4671, 25m x 1540mm, fluoresz.-orange
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-orange
Länge:
25 m
Breite:
1540 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband orange, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 428,73*
€ 577,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,08*
€ 581,17*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 586,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 586,55*
€ 697,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 563,10*
€ 670,09
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 535,90*
€ 637,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 488,63*
€ 581,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 461,31*
€ 548,96
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 440,80*
€ 524,55
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 427,83*
€ 509,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 17,1132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.