Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671,25m x 50mm, fluoresz.-orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-00067-10
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00067-10
EAN/GTIN:
     4042448180728
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4671,25m x 50mm, fluoresz.-orange
Weitere Informationen:
Farbe:
fluoresz.-orange
Länge:
25 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, tesa gewebeband 50mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 15,96*
€ 23,84*
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 23,97*
3
€ 4,60*
ab € 15,10*
€ 24,19*
Lager 42XH2
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 26,78*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Rolle
ab 1296 Rollen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Rolle
ab 9000 Rollen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6428* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 80,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.