Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4671 50m x 38mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04671-00004-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04671-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448902788
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesaband 4671 50m x 38mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 92,21*
€ 137,50*
€ 4,60*
ab € 92,06*
€ 145,46*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,14*
€ 147,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,18*
€ 175,1442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,19*
€ 160,8761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,09*
€ 136,9571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,81*
€ 128,2939
pro Packung
ab 168 Packungen
€ 102,32*
€ 121,7608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,14*
€ 109,6466
pro Packung
1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 23,035* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.