Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4289, 66m x 19mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04289-00108-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04289-00108-00
EAN/GTIN:
     4042448117823
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa Strapping 4289, 66m x 19mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, pp-klebeband, pp-klebeband gelb, Mopp; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,03*
€ 7,55*
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,84*
7 Tage
unbekannt
96
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,40*
Lager 42XH2
unbekannt
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,50*
96
pro Stück
€ 4,60*
ab € 5,66*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 192 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 960 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 816,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.