Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4280 PP, 132m x 50mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04280-00044-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00044-00
EAN/GTIN:
     4005800162985
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4280 PP, 132m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
132 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1296
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1296
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 2,90*
Lager 42XH2
unbekannt
1296
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 2,91*
16 Tage
nicht lagernd
1296
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 3,43*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1296 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 2592 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
ab 6480 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 12960 Rollen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,04288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.296 Rollen
Mindestbestellmenge: 1296 Rollen ( entspricht € 3.771,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.