Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4247 PVC, 330m x 9 mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04247-00134-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04247-00134-02
EAN/GTIN:
     4005800109515
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4247 PVC, 330m x 9 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
330 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
3168
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband tesa 9mm, pvc-band, pvc-band transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
3168
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 6,88*
6 Tage
unbekannt
3168
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 6,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3168 Rollen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Rolle
ab 6336 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 15840 Rollen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Rolle
ab 31680 Rollen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.168 Rollen
Mindestbestellmenge: 3168 Rollen ( entspricht € 21.795,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.