| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-04247-00021-02 Herst.-Nr.: 04247-00021-02 EAN/GTIN: 4005800080906 |
| |
|
| | |
| tesapack 4247 PVC, 66m x 150mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 150 mm | Menge pro VE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 15cm x 66m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,51948* | € 260,75952* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 184,43004* | € 265,53* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,71* | € 274,26* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 295,69008* | € 343,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 15,3925* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|