Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4190, 66m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04190-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04190-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448517029
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4190, 66m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungshinweisband; Verpackungsklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 4,45*
8 Tage
nicht lagernd
36
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,96*
Lager 42XH2
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,23*
36
€ 4,60*
ab € 3,39*
€ 5,28*
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 5,45*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 188,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.