Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 5000m x 1200 mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-70013-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-70013-02
EAN/GTIN:
     4042448041104
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 5000m x 1200 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
5000 m
Breite:
1200 mm
Menge pro VE:
2
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pvc-packband transparent, pvc packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9.121,68*
€ 9.130,62*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9.125,67*
€ 9.134,57*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 9.175,65*
€ 9.184,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 9.134,57*
€ 10.870,14
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 9.125,67*
€ 10.859,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (ab € 1,82514* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 18.269,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.