Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 1000m x 50mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00208-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00208-00
EAN/GTIN:
     4005800082443
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 1000m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
1000 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
120
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa weiß 5cm, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
144
€ 7,90*
ab € 68,44*
€ 69,59*
Lager 42XH2
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 68,49*
€ 69,64*
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 82,44*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Rollen
€ 69,64*
€ 82,87
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 69,29*
€ 82,46
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 68,49*
€ 81,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,06849* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Rollen
Mindestbestellmenge: 144 Rollen ( entspricht € 10.028,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.