Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 19mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00092-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00092-00
EAN/GTIN:
     4005800013638
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
tesapack 4124 PVC, 66m x 19mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66 m x 19 mm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,87*
ab € 2,17*
€ 2,65*
8 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,70*
17 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,72*
Lager 42XH2
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,79*
11 Tage
126
96
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,15*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 3840 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02864* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 267,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,99*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.