Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 25mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     42XH2-04124-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00003-00
EAN/GTIN:
     4063565097713
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. tesapack® 4124 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Gleichmäßig und leise Abrollend, Sehr hohe Reißfestigkeit, Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung. Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung. Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 32,70*
€ 48,32004*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 32,65008*
€ 49,91004*
1
€ 4,60*
ab € 35,19*
€ 51,03*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 49,91004*
€ 59,39295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,71008*
€ 56,775
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 44,80008*
€ 53,3121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 38,92008*
€ 46,3149
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 37,12008*
€ 44,1729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,65008*
€ 38,8536
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 2,72084* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 299,46024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.