Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4089 PP, 1000m x 75mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04089-00030-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00030-06
EAN/GTIN:
     4005800109508
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4089 PP, 1000m x 75mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
1000 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 75 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 155,24*
€ 227,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,74*
€ 228,42*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 236,97*
Frei Haus
ab € 191,41*
€ 243,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 236,97*
€ 281,9943
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,70*
€ 272,153
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 213,93*
€ 254,5767
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,07*
€ 223,8033
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,92*
€ 206,9648
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 165,78*
€ 197,2782
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 156,24*
€ 185,9256
pro Paket
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 39,06* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.