Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4089 PP, 660m x 50mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04089-00016-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04089-00016-06
EAN/GTIN:
     4005800089466
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4089 PP, 660m x 50mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
660 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 17,15*
€ 25,15*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 25,28*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 26,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Rolle
1 Rolle enthält 660 Meter (ab € 0,02608* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 160,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.