Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschrauben / Sechskantschrauben Edelstahl A2, M 12 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-A2951230
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     A2951230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinenschrauben / Sechskantschrauben Edelstahl A2, M 12 x 30

  • Edelstahl A2
  • DIN 933
  • Festigkeit A2-70
  • mit metrischem Gewinde
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Abmessung:
M 12 x 30
Inhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 m12x30 a2, din 933, din 933 a2, Edelstahlmaschinenschraube, Maschinenschraube, Edelstahlsechskantschraube, Sechskantschraube, Edelstahlschraube, Sechskant-Schraube, 1.4301, A2, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,77*
€ 41,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,78*
€ 36,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,84*
€ 30,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940012
ab € 17,85*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940113
ab € 6,89*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
A2940213
ab € 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.