Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleirohrhaken 1 1/4 Zoll, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-832114
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     832114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleirohrhaken
Gasrohrhaken

Rohrhaken / Bleirohrhaken 1 1/4 Zoll

  • Stahl
  • mit breitem Blatt
  • geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: galvanisch verzinkt
  • Materialmaße 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Abmessung:
1 1/4 Zoll
Materialmaße:
4 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrhaken, Haken, Rohrschelle, Schelle, Klempnerhaken, Nagelschelle, Einschlagschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,76*
€ 52,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,63*
€ 50,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,56*
€ 48,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,46*
€ 46,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832113
ab € 37,56*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832112
ab € 43,29*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832115
ab € 34,38*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832101
ab € 23,93*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832100
ab € 24,87*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832013
ab € 15,96*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832012
ab € 16,97*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832201
ab € 45,28*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832200
ab € 52,10*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832035
ab € 17,58*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832034
ab € 21,69*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832039
ab € 13,39*
Ähnlich
Gerlach Zubehörtechnik
832038
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.