Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhalter/Doppelbefestigungsplatten, Gewindeabstand 65 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-806508
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     806508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhalter
Doppelbefestigungsplatte
Doppelfestigungsplatten

Doppelhalter/Doppelbefestigungsplatten, Gewindeabstand 65 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für Rohre bis max. 2 Zoll
  • mit einer Langlochöffnung mittig und zwei Gewindebohrungen M 8
  • Materialabmessung: 85 x 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Gewindeabstand:
65 mm
Gewindebohrung:
M8
Materialabmessung:
85 x 20 x 1,5 mm
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,06*
€ 53,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,58*
€ 53,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,15*
€ 48,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
338035
ab € 9,12*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
338045
ab € 9,86*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
338055
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.