Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhalter/Doppelbefestigungsplatten, Gewindeabstand 55 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-805508
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     805508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhalter
Doppelbefestigungsplatte
Doppelfestigungsplatten

Doppelhalter/Doppelbefestigungsplatten, Gewindeabstand 55 mm

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für Rohre bis max. 2 Zoll
  • mit einer Langlochöffnung mittig und zwei Gewindebohrungen M 8
  • Materialabmessung: 75 x 20 x 1,5
Weitere Informationen:
Gewindeabstand:
55 mm
Gewindebohrung:
M8
Materialabmessung:
75 x 20 x 1,5 mm
Inhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,77*
€ 48,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,32*
€ 45,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,29*
€ 43,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
338035
ab € 9,12*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
338045
ab € 9,86*
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
338055
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.