Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenbügel, Profil 28/30


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 3
Artikel-Nr.:
     427-801400
Hersteller:
     Gerlach Zubehörtechnik
Herst.-Nr.:
     801400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Schienenbügel Montageschiene
kreuzverbinder montageschiene

Schienenbügel, Profil 28/30

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • für drehstabile Befestigungen der Montageschienen im Winkel von 90°
Weitere Informationen:
Profil:
28/30
Materialstärke:
2,0 mm
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schienenbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Stück (ab € 1,272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,69*
€ 50,80
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 42,20*
€ 50,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 40,42*
€ 48,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 39,03*
€ 46,45
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 38,58*
€ 45,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 31,80*
€ 37,84
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gerlach Zubehörtechnik
793032
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.