Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 424-9110011 Herst.-Nr.: 809A80S EAN/GTIN: 4251684772349 |
| |
|
| | |
| Kopierpapier Igepa Hausmarke „Happy Office" 210 x 297 mm / 80g/m² / DIN A4 w Material: Kopierpapier Farbe: weiß Format: DIN A4 Grammatur: 80 g/m² Weiße: 146-150 CIE Opazität: 92 % Rauigkeit: 220 ml/ min Dicke: 104 µm Volumen: 1,27 cm³/g Eignung: Inkjet Laserjet Kopierer Zertifizierung: EU-Ecolabel Blatt pro Paket: 500 Blatt pro Karton: 2.500 Blatt pro Palette: 100.000 Gewicht pro Paket: ca. 2,5 kg Das Office-Papier „Happy Office“ ist das wirtschaftliche Büropapier für den täglichen Einsatz. Durch gute Laufeigenschaften sichert das Papier einen störungsfreien Betrieb. Geeignet für die meisten Kopierer, Ink-Jet- und Laserdrucker. Ein Ideales Büropapier für Massenaussendungen durch seine extreme Wirtschaftlichkeit. EU Ecolabel zertifiziert Weitere Informationen: | | DIN-Format: | DIN A4 | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Weiß | Form: | Blatt | Material: | Kopierpapier | Länge: | 21.00 | Breite: | 29.70 | Höhe: | 0.01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß igepa, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Kopierpapier Igepa Happy Office DINA4 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 20,00* | ab € 3,14* | € 3,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,89* | € 3,91* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 5,12* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,78* | | | | Lager 424 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 4,36* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00872* pro Blatt) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 40,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|