Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebeband braun 60 mm x 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NASSKLEBEBAND_BRAUN_60MMX200M
NASSKLEBEBAND_BRAUN_60MMX200M
NASSKLEBEBAND_BRAUN_60MMX200M
NASSKLEBEBAND_BRAUN_60MMX200M
NASSKLEBEBAND_BRAUN_60MMX200M
Artikel-Nr.:
     424-80001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001587
EAN/GTIN:
     4251684757858
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Nassklebeband braun 60 mm x 200 m
Nassklebebänder werden immer mehr im Großversand und in Logistikzentren verwendet. Die besonders sichere Klebeverbindung des Papiers mit der Kartonoberfläche bewirkt wie ein Siegel einen Diebstahlschutz. Denn der Karton kann nicht mehr geöffnet werden ohne die Kartonoberfläche zu beschädigen! Der Pflanzenleim wird erst durch die Befeuchtung mit Wasser aktiviert. Dadurch wird falsches oder zu frühes Verkleben vermieden. Der befeuchtete Kleber verbindet sich dann vollflächig mit der Kartonoberfläche. Durch professionelle Abrollgeräte wird schnell und präzise nach Bedarf gearbeitet. Und natürlich sind diese Nassklebebänder durch das Natronkraftpapier und den pflanzlichen Leim besonders umweltfreundlich, denn Sie basieren auf erneuerbaren Ressourcen. Noch sicherer sind fadenverstärkte Nassklebebänder. Mit Längs und/oder Sinusfaden oder sogar gitterverstärkt. Erhöhen Sie die Identität und den Diebstahlschutz mit Ihrem individuellen Druck. an info@wagener-verpackung.de Wir beraten Sie gerne! Material: Natronkraftpapier Grammatur: 60 gr/m² Farbe: Braun Klebstoff: Nasskleber / Pflanzenleim Eigenschaft: Nassklebend Rollen pro Palette: 384 Rollen pro Karton: 8
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Braun
Form:
Rolle
Grammatur:
60 g/m²
Klebstoff:
Nasskleber / Pflanzenleim
Material:
Papier
Qualität:
Natronkraftpapier
Länge:
17.00
Breite:
6.00
Höhe:
17.00
Weitere Suchbegriffe: Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, Nassklebeband Papierklebeband Automatenband Tapemaster Alpha X1-400 555eMA Variotaper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,0504*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Rollen (ab € 3,58813* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,2104*
€ 522,66038
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,9904*
€ 454,56858
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 364,28*
€ 433,4932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,68*
€ 398,2692
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 303,8704*
€ 361,60578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,2704*
€ 358,51178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,0504*
€ 341,58998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.